Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11-819 ESD Touchscreenfähiger Handschuh S Gr. 7, ESD zertifizierter Mehrzweckhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85118197
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T1181907ESD
EAN/GTIN:
     10076490614024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser Mehrzweckhandschuh von Ansell bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen. Durch seine extrem dünne Beschichtung erzielt der Handschuh eine erhöhte Tastensensibilität bei Präzisionsarbeiten. Die Atmungsaktivität wurde bei dieser Serie um 20% im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen angepasst, sodass man deutlich kühlere und trockenere Hände behält. Ein großer Voretil ist, dass die Touchscreen Technology eine Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens ermöglicht. Dieser Handschuh unterliegt der ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
Weitere Informationen:
Art:
Nylonhandschuhe
Material:
Nylon
Einsatz als:
ESD Handschuh
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
S
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ansell, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Touchscreenhandschuh, Werkstatthandschuh, Antistatisch, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,31*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,47*
15 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,74*
2 Tage
63
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,07*
Lager 9428
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 6,94*
€ 9,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702100
ab € 2,46*
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,21*
Ähnlich
Ansell
48702060
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
48702080
ab € 14,17*
Ähnlich
Ansell
48702090
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.