Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh ATG® MaxiChem®Cut™ (76-733) Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MaxiChem
MaxiChem
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340009530001
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     238707
EAN/GTIN:
     4792249074855
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ATG® MaxiChem®Cut™

PSA-Kategorie: III
Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ A-KLMNOP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (4341C-)

MaxiChem® wurde für Personen entwickelt, die sich vor gefährlichen Chemikalien schützen möchten.
  • Chemikalienbeständig durch unsere LIQUItech® Technologie.
  • TRItech™ - Dreischichtsystem für optimalen Komfort sowie maximale Leistung.
  • Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf feuchten Oberflächen.
  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
  • geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach LFGB - Nicht für den Kontakt mit fett-/ölhaltigen Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau, gummi handschuh, gummihandschuh gr 7, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienhandschuh, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Maxichem, Ultimate, ATG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 9,53*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 11,72*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 13,52*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 20,94*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 360 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 162,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.