Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2387/7 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiChem® Cut™ (76-733) Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668187
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2387
EAN/GTIN:
     4792249074855
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2387/7 ATG, ATG®, Chemikalienschutz-Handschuhe MaxiChem® Cut™ (76-733) Größe 7 Futter: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex Beschichtung: Latex Farbe: blau/blau Norm: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
137 GRAMM
Beschichtung:
Latex
Einsatzgebiete:
Chemischer Schutzhandschuh Typ A für sicheren Schutz im Umga
Größe:
7
Marke:
ATG®
Material:
Futter: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,19*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 14,14*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 21,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 146,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.