| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000487259-NW Herst.-Nr.: 1022436 EAN/GTIN: 4025648426001 |
| |
|
| | |
| 300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Stärke: | 23 µm | Länge: | 300 m | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stretchfolien, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,40* | € 9,57* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 7,51* | € 9,60* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 7,49* | € 9,60* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,53* | € 9,62* | | | | Lager 89Y5C | | | | 6 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 8,426* | € 10,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,426* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 64,836* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|