Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB450mm 23 µm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487263
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1015830
EAN/GTIN:
     4025648386008
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Stärke:
23 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
179
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 9,81*
4 Tage
134
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 9,83*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 10,19*
4 Tage
108
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,43*
€ 10,43*
4 Tage
179
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,99*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
338400
ab € 32,15004*
Ähnlich
WBV
338500
ab € 55,39002*
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,245*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,24334*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 7,205*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,855*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,55*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,19*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,84667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.