Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L600m x B430mm 8 µm transp.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487254
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1013461
EAN/GTIN:
     4025648702204
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
600-m-Rolle · vorgedehnt auf 8 µm · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Stärke:
8 µm
Länge:
600 m
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
653
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 9,34*
3 Tage
489
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,07*
Lager 1498
653
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 10,12*
3 Tage
653
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 7,79*
€ 10,17*
3 Tage
392
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,96*
€ 10,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 7,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,19834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,42*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 6,98*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,83*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,36*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.