Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500mm 20 µm transp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487258
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1021232
EAN/GTIN:
     4025648425004
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2360
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 9,32*
3 Tage
1755
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 9,32*
5 Tage
2352
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 9,37*
4 Tage
2340
6
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 7,919*
€ 10,099*
3 Tage
1416
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 7,96*
€ 10,19*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 55,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,19834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,42*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 6,98*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,83*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,13*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.