Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500mm 23 µm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487259
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1022436
EAN/GTIN:
     4025648426001
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
23 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
426
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 9,21*
2 Tage
516
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 10,23*
€ 10,23*
4 Tage
420
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 9,13*
€ 10,28*
5 Tage
516
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 10,317*
€ 10,317*
Lager 1690
315
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 42 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 54 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,245*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,24334*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,37*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 7,205*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,855*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,55*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,84667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.