Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB450mm 20 µm transp.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487255
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1015933
EAN/GTIN:
     4025648385001
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3224
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 8,44*
3 Tage
2391
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,44*
5 Tage
3224
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 8,48*
3 Tage
1913
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,18*
€ 9,21*
3 Tage
3188
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 7,04*
€ 9,24*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,42*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 6,98*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,83*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,36*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,13*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.