Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 m x B500 mm 23 µm transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen
Stretchfolie L300 m x B500 mm 23 µm transparent
Stretchfolie L300 m x B500 mm 23 µm transparent
Stretchfolie L300 m x B500 mm 23 µm transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302423
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000487259
EAN/GTIN:
     4025648426001
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Stretchfolie L300 mxB500mm 23 µm transp. 300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm · 300-m-Rolle
Weitere Informationen:
eClassID:
20270104
HerstellerNr:
9000487259
Werksnummer:
9000487259
Länge netto mm:
525,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
3,030000
Gewicht brutto Kg:
3,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
L300 m x B500 mm 23 µm transparent
Produktart:
Stretchfolie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
391
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,01*
€ 10,56*
Lager 1955
87
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 44,77002*
€ 57,75*
1 Tag
87
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 48,70002*
€ 62,57004*
3 Tage
87
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 48,33*
€ 62,88*
6 Tage
94
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 48,85002*
€ 64,74*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Box
ab 2 Boxen
€ 56,86002*
€ 67,66342
pro Box
ab 5 Boxen
€ 54,19002*
€ 64,48612
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,59004*
€ 61,39215
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,77002*
€ 53,27632
pro Box
1 Box enthält 6 Stück (ab € 7,46167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 6,27*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,37*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,52*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 7,10*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.