Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500mm 23 µm transp.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487259
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1022436
EAN/GTIN:
     4025648426001
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
23 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
426
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 9,61*
3 Tage
315
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 10,35*
Lager 1498
516
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 10,40*
3 Tage
420
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 8,03*
€ 10,46*
3 Tage
252
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,24*
€ 10,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,19834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,42*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 6,98*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,83*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,36*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.