Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L150 mxB100mm 20 µm transp.40 RL/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000487260
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1011975
EAN/GTIN:
     4025648711336
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Rolle 150 m lang · transparent · reißfest · voll recyclebar · selbsthaftende Folie · Kern-Ø 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
150 m
Farbe:
transparent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3066
40
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,47*
Lager 1498
3132
40
€ 5,50*
ab € 1,14*
€ 1,47*
3 Tage
2239
40
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,53*
5 Tage
3086
40
€ 8,90*
ab € 1,207*
€ 1,547*
3 Tage
3086
40
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 6,29*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,47*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,36*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,53*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 7,10*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 8,01*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.