Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer ProConcrete D.8mm Gesamt-L.120mm Zyl.schaft HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000864170-NW
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     4010159100083
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm heller
Zylinderschaft · robuster Beton- & Steinbohrer mit optimierter Hartmetallgeometrie · lange Lebensdauer · hohe Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger "Twinmax-G2" Wendel · hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härte-Strahl-Technik Anwendungsbereiche: Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zylinderschaft
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm, Bohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,11*
2 Tage
143
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,41*
4 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,41*
3
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,41*
Lager 89Y5C
103
1
€ 8,90*
ab € 3,20315*
€ 4,61315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61315*
€ 5,48965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18315*
€ 4,97795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02315*
€ 4,78755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88315*
€ 4,62095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74315*
€ 4,45435
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,20315*
€ 3,81175
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,54*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,43*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.