Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 10005 2 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786392
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10005 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
100 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
60 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 2,97*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.