Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 10007 6 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000864163_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000864163_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785478
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10007 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
heller betonbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
100 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
60 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 7mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,54*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 2,97*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.