Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Bionic 16306 4 Hartmetall Hammerbohrer 4 mm Gesamtlänge 110 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803070-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16306 4
EAN/GTIN:
     4010159163064
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 4mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Heller Bionic 16306 4 Hartmetall Hammerbohrer 4 mm Gesamtlänge 110 mm SDS-Plus 1 St.

SDS-Plus Hammerbohrer 4 mm x 50 mm x 110 mm

Ausstattung:
Hohe Lebensdauer und geringe Bruchwahrscheinlichkeit selbst bei Armierungstreffern durch hochwirksame Härte-Strahl-Technik · Hartmetall-Schneide mit bissigem Zahnprofil für die effektive Zermahlung des Bohrmaterials · Hohe Bohrgeschwindigkeit dank breiter Twinmax-Wendel · Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten schützt den Anwender · Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · Gesamtlänge: 110 mm · Gewicht: 36.1 g · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewicht:
36.1 g
Produkt-Art:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159163064, Heller, 16306 4, Bionic, SDS-Plus-Bohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
5
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,83*
2 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 2,98*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,01*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864010
ab € 1,47*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.