Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Heller 10003 8 Bohrer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-109786397
Hersteller:
Heller
Herst.-Nr.:
10003 8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
95 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,31*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller 10001 4 Bohrer
Heller
10001 4
€ 3,15*
Ähnlich
Heller 10005 2 Bohrer
Heller
10005 2
€ 3,54*
Ähnlich
Heller 10007 6 Bohrer
Heller
10007 6
€ 5,82*
Ähnlich
Heller 10008 3 Bohrer
Heller
10008 3
€ 4,20*
Ähnlich
Heller 10015 1 Bohrer
Heller
10015 1
€ 10,80*
Ähnlich
Betonbohrer ProConcrete D.10mm Gesamt-L.120mm Zyl.schaft HELLER
Heller
10011
€ 5,05*
Ähnlich
Betonbohrer ProConcrete D.3mm Gesamt-L.85mm Zyl.schaft HELLER
Heller
10000
€ 3,24*
Ähnlich
Heller Power 3000 19475 4 Beton-Spiralbohrer 5mm Gesamtlänge 95mm Zylinderschaft
Heller
19475 4
€ 4,129*
Ähnlich
Heller Tools Power 3000 10013 7 Beton-Spiralbohrer 12 mm Gesamtlänge 130 mm Zylinderschaft 1 St.
Heller
10013 7
€ 6,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.