Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Power 3000 10008 3 Beton-Spiralbohrer 8mm Gesamtlänge 120mm Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C72151
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10008 3
EAN/GTIN:
     4010159100083
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm heller
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
34.1 g
Bohrungs-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material-Eignung:
Mauerwerk + Stein + Beton
Bohrloch-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm, Heller, Power 3000, Gesteinsbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,11*
1 Tag
143
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,41*
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,41*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,41*
4 Tage
103
1
€ 8,90*
ab € 3,20315*
€ 4,61315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,54*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,43*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.