Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 10015 1 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786088
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10015 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
150 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
90 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
€ 3,41*
Ähnlich
Heller
10003 8
€ 3,69*
Ähnlich
Heller
10005 2
€ 3,96*
Ähnlich
Heller
10007 6
€ 5,81*
Ähnlich
Heller
10008 3
€ 4,68*
Ähnlich
Heller
28245 1
€ 3,33*
Ähnlich
Heller
10011
€ 5,62*
Ähnlich
Heller
10000
€ 3,62*
Ähnlich
Heller
10013 7
€ 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.