Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 10001 4 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785502
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10001 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
85 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
45 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,54*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 2,97*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,11*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,06*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.