Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 10008 3 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785652
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10008 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 8mm heller
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
120 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
80 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,28*
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,54*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,89*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,43*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.