Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aTG Arbeitshandschuhe MaxiFlex Elite ESD touchscreenfähig 1 Paar Version: 09 - Größe: 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
aTG Arbeitshandschuhe MaxiFlex Elite ESD touchscreenfähig 1 Paar Version: 09 - Größe: 9
aTG Arbeitshandschuhe MaxiFlex Elite ESD touchscreenfähig 1 Paar Version: 09 - Größe: 9
Artikel-Nr.:
     894-BN1020.09
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2436-9
EAN/GTIN:
     4792249070239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2436 Arbeitshandschuhe MaxiFlex Elite ESD Touchscreen-kompatible Schutzhandschuhe für präzise Arbeiten

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 9

ATG® ESD MaxiFlex® Elite™ Strickhandschuh

Touchscreen-kompatible Schutzhandschuhe speziell für präzise Arbeiten unter trockenen Bedingungen

  • handflächenbeschichtet
  • hoher Tragekomfort
  • sehr gutes Tastempfinden
  • ESD-fähig
  • DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech® - max. Atmungsaktivität
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • sehr leichter und dünner Arbeitshandschuh
  • silikonfrei
  • Touchscreenfähig
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN 388:2016: 4121A, Kat. 2

  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe

Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

Farbe: hellgrau-schwarz

Größen: 9 und 10

 

Einsatzbereiche:

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie

Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe

Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau

Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie


  • Version: 09 - Größe: 9
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
124
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,39*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,69*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,12*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,53*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.