Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-774B Gr.9 hellgrau/schwarz ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4702000269
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2436-9
EAN/GTIN:
     4792249070239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MaxiFlex® Elite™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die sehr präzises Arbeiten erfordern. Er verfügt über antistatische Eigenschaften (Durchgangswiderstand Rv Weitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Stärke ca.: 0,75mm· Norm: EN388/EN16350· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet, silikonfrei· Normen: EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau/schwarz
Größe:
9
Länge ca.:
220 mm
Marke:
ATG
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
handflächenbeschichtet, Touch-Screen fähig
Material:
Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,41*
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,70*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,15*
Lager 1690
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,56*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.