Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2436/9 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe ESD MaxiFlex® Elite™(34-774B) Größe 9 S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668305
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2436
EAN/GTIN:
     4792249070239
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2436/9 ATG, ATG®, Nylon-Strickhandschuhe ESD MaxiFlex® Elite™(34-774B) Größe 9 Spandex, nahtlos Farbe: hellgrau/schwarz Norm: EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum (NBR) Pat. EP 1608808, handflächenbeschi
Einsatzgebiete:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Str
Größe:
9
Marke:
ATG®
Material:
Trägermaterial Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Normen:
EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
Nylon/Carbonfaser/Polyester/Spandex-Mischgewebe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, NYLON-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,42*
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,73*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,22*
5 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,61*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.