Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständer - Setrot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9026
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.15.850
EAN/GTIN:
     4055381173092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set Secur befüllbar Kunststoffpfosten, Farbe: rot/weiß
Secur 2 – Kettenständer mit rundem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (Wasser- oder Sandbefüllung)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm Ø
  • Leergewicht: 250,0 g

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit rundem Standfuß
  • Komplett-Set: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
9,5
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, Kettenständer - Set, Moravia
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 113,80*
8 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 120,27*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 122,77*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 116,00*
€ 141,43*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 152,06*
€ 184,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 320,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,77*
Ähnlich
Temka
ab € 100,45*
Ähnlich
Temka
ab € 100,03*
Ähnlich
Temka
ab € 183,44*
Ähnlich
Temka
ab € 182,84*
Ähnlich
Temka
ab € 140,51*
Ähnlich
Temka
ab € 140,53*
Ähnlich
Temka
ab € 206,73*
Ähnlich
Temka
ab € 207,52*
Ähnlich
Moravia
175.17.247
ab € 92,37*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,20*
Ähnlich
Moravia
175.17.668
ab € 103,50*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,67*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.