Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer ERGO™ Bithalter mit 3-Komponenten-Griff für 1/4" Sechskant-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetischer ERGO™ Bithalter mit 3-Komponenten-Griff für 1/4" Sechskant-Bit
Magnetischer ERGO™ Bithalter mit 3-Komponenten-Griff für 1/4" Sechskant-Bit
Artikel-Nr.:
     8898-WL19213
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8577
EAN/GTIN:
     7314151839048
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Eigenschaften

  • ERGO™ Bithalter Schraubendreher für ¼”-Bits
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Spitze aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt 
  • Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff 
  • Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
  • Grifflänge: 122 mm
  • VDE: nein
  • Griffbreite: 36 mm
  • Werkzeuglänge: 240 mm
  • Klingenlänge: 118 mm
Weitere Informationen:
Grifflänge:
122 mm
mm:
nein VDE | 240 Werkzeuglänge | 118 Klingenlänge
... > Werkzeuge > Bits > Bithalter
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter magnetisch, bit halter, bahco bithalter, Werkzeug, Bits
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 15,47*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,48*
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,41*
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 13,03*
€ 18,39*
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,30*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,89*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,14*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,45*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,45*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,06*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,71*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,52*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,04*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.