Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683465
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620
EAN/GTIN:
     7314150010783
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
222 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
106 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 8764, DIN 5260
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,52*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,27*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,01*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,05*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,55*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,17*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,31*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,65*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.