Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter, 1/4 Zoll, Sechskant, KL 118 mm, L 240 mm, BE-8577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter, 1/4 Zoll, Sechskant, KL 118 mm, L 240 mm, BE-8577
Bithalter, 1/4 Zoll, Sechskant, KL 118 mm, L 240 mm, BE-8577
Artikel-Nr.:
     4502-06L6255
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8577
EAN/GTIN:
     7314151839048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Magnet-Bithalter Typ BAHCO BE-8577. Mit Sechskantaufnahme 1/4 Zoll; Klingenlänge: 118 mm, Gesamtlänge: 240 mm, Griff: 36 x 122 mm, Gewicht: 155 g. Das Ergo-Heft gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten. Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Typ: BE-8577, Magnet-Bithalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bithalter
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1/4 Zoll
Klingenlänge:
118 mm
Länge:
240 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.12545 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter magnetisch, bit halter, bahco bithalter, Griff, Werkzeuggriff, Bit-Magnethalter, Klingenmagnethalter, Bit-Sechskanthalter, Werkzeuge, Werkzeugeinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 15,47*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,48*
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,41*
5 Tage
3
€ 3,79*
ab € 13,03*
€ 18,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,30*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,89*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,14*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,45*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,45*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,06*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,71*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,52*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,04*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.