Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683057
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8230
EAN/GTIN:
     7314150047758
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
247 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
37 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
0.6 mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 4,77*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,66*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,72*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 4,08*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,69*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,75*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 6,36*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,59*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 13,72*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 5,18*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 9,11*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 11,18*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,57*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 7,41*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.