Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683459
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620L
EAN/GTIN:
     7314151838690
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Länge (mm)
322 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
127 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenlänge
200 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 8764, DIN 5260
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,52*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,94*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,77*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,03*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,24*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,28*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,65*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.