Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974075 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314151839048 |
| |
|
| | |
| - ERGO Bithalter Schraubendreher für ¼-Bits
- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Spitze aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen: | | Breite Griff: | 36 mm | Grundpreis: | Nein | Klingenlänge: | 118 mm | Sechskant: | 1/4 in | Grifflänge: | 122 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 240 mm | Länge: | 24 | Gewicht: | 127 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,96* | € 15,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,36* | € 15,47* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,15* | € 16,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 13,03* | € 18,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,13* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|