Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher
>
Schlitz-Schraubendreher
>
ESD-Schlitz-Schraubendreher
>
Artikel
Bahco BE-8030 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-72683317
Hersteller:
Bahco
Herst.-Nr.:
BE-8030
EAN/GTIN:
7314150010653
Fenster schließen
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz/Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
197 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
34 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
0.6 mm
Klingenlänge
75 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
ISO 2380, DIN 5264
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
schlitz-schraubendreher 3,5 x 0,6
,
esd schlitz-schraubendreher
,
esd-schlitz-schraubendreher 3,5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco BE-8002 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8002
ab € 2,97*
Zubehör
Bahco BE-8020 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020
ab € 2,87*
Zubehör
Bahco BE-8020L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8020L
ab € 3,00*
Zubehör
Bahco BE-8040 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8040
ab € 3,49*
Zubehör
Bahco BE-8050S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8050S
ab € 7,10*
Zubehör
Bahco BE-8160 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8160
ab € 11,83*
Zubehör
Bahco BE-8210 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8210
ab € 2,82*
Zubehör
Bahco BE-8230 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco BE-8230S Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8230S
ab € 4,69*
Zubehör
Bahco BE-8330 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8330
ab € 3,84*
Zubehör
Bahco BE-8577 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8577
ab € 10,40*
Zubehör
Bahco BE-8600 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8600
ab € 4,16*
Zubehör
Bahco BE-8620 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620
ab € 6,93*
Zubehör
Bahco BE-8620L Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8620L
ab € 8,84*
Zubehör
Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco
BE-8704
ab € 4,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt