Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8704 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683133
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8704
EAN/GTIN:
     7314150027668
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Länge (mm)
222 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
66 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitssechskant (metrisch)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenbreite
4 mm
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,31*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,23*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,52*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,25*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,94*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,77*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 8,03*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,47*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 6,28*
Zubehör
Bahco
BE-8708S
ab € 12,77*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 3,95*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 8,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.