Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8725 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8725 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8725 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72683091
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8725
EAN/GTIN:
     7314151838775
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
222 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
32 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitssechskant (metrisch)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Klingenbreite
2.5 mm
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 2,5mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,66*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,70*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 4,07*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 14,72*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 4,37*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 6,42*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,60*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 13,54*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 5,14*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 9,10*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 11,05*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 7,44*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 9,02*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.