Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRFP450PBF TO-247 THT N-CHANNEL POWER MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRFP450PBF TO-247 THT N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFP450PBF TO-247 THT N-CHANNEL POWER MOSFET
Artikel-Nr.:
     8802-1003694501
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP450PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
  • Technologie: N-CHANNEL POWER MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: 500 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 20 V
  • Drain-Strom: 14 A
  • Drain-Strom (pulsierend): 56 A
  • Avalanche-Strom (sich wiederholend): 8,7 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25°C: 190 W
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 0,4 Ohm
  • Betriebstemperatur: -55 - 150°C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-247
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL POWER MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 500v, IRFP450
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,04*
Lager 8802
515
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,23*
€ 3,22*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
SW25-4
ab € 1,04*
Zubehör
BOYD
SW38-2G
ab € 2,59*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,29*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.