Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD SW38-2G KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 10°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213437
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     SW38-2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 34.5 mm
  • Wärmewiderstand: 10 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 12.5 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.49 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-218, TO-220, TO-247
  • SVHC: Lead (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, SW38-2G, 1213437, 121-3437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,59*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    5901
    ab € 0,203*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,106*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.