Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 8,7A; 190W; TO247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 8,7A; 190W; TO247AC
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 8,7A; 190W; TO247AC
Artikel-Nr.:
     2805-IRFP450PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP450PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 8,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 190W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 150nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,73*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,74*
1 Tag
515
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,23*
€ 3,18*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,26*
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
SW25-4
ab € 1,05*
Zubehör
BOYD
SW38-2G
ab € 2,58*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,18*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.