Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 grün L.100m B.500mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, grün
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, grün
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000353248
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     69129400050016
EAN/GTIN:
     4013142313514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
505x115x115 MM
Gewicht:
2520 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
313
Hauptmerkmal:
grün
Ausführung:
Länge 100 m Breite 500 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 35,66*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 36,89*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 37,06*
3 Tage
15
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 40,68*
Lager 8760
126
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,36167*
€ 43,64167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 43,64167*
€ 51,93359
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,24167*
€ 50,26759
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,77167*
€ 47,32829
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,36167*
€ 42,08039
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 261,85002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,22*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,45008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,42*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,97*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,19*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,45*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.