Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 grün L.100m B.500mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, grün
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, grün
Artikel-Nr.:
     1498-4000353248
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-51
EAN/GTIN:
     4013142313514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband grün, abdeckband, kip abdeckband, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 35,56*
Lager 1498
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 36,79*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 36,96*
3 Tage
15
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 40,51*
5 Tage
27
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,02*
€ 40,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,58*
€ 42,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 220,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,25*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,96008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,40*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,96*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,67*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,34*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.