Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 grün L.100m B.1000mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, grün
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 1000 mm breit, 50 mµ stark, grün
Artikel-Nr.:
     1498-4000353249
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-52
EAN/GTIN:
     4013142313521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband grün, abdeckband, kip abdeckband, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 69,60*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 71,53*
Lager 1498
6
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 71,75*
1 Tag
6
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 72,09*
5 Tage
6
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 79,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 71,75*
€ 85,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,98*
€ 80,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,09*
€ 70,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 430,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,25*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,96008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,40*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,96*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,84*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,34*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.