Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.250mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 250 mm breit, 50 mµ, transparent
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 250 mm breit, 50 mµ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-4000353217
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-13
EAN/GTIN:
     4013142313132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Transparentfolie, kip abdeckband, transparentfolie, abklebeband 100m, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 17,86*
Lager 1498
35
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 18,76*
3 Tage
26
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,82*
1 Tag
35
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 18,85*
5 Tage
35
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 20,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 225,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,21*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 173,05008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,35*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,93*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,65*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,70*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 58,96*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.