Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm Rl.KIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, transparent
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-4000353218
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-11
EAN/GTIN:
     4013142313118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Transparentfolie, kip abdeckband, transparentfolie, abdeckband 500mm, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,77*
€ 35,59*
Lager 1498
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 36,80*
1 Tag
36
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 36,96*
3 Tage
18
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 40,56*
5 Tage
36
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 29,76* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 220,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,22*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,22016*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,44*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,93*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,54*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,62*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 59,14*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.