Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 125 mm breit, 50 mµ, transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 125 mm breit, 50 mµ, transparent
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 125 mm breit, 50 mµ, transparent
Artikel-Nr.:
     157-KIP_313-14
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-14
EAN/GTIN:
     4013142313149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzband
Transparentfolie
transparentfolie

Schutzfolie, Kip 313, 100 m lang, 125 mm breit, 50 mµ stark, transparent

Schutzfolie Kip 313
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz bei Maler-,Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.

Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!

Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in grün/transparent und transparent
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Stärke:
50 mµ
Weitere Suchbegriffe: Schutzfolien, Schutzbänder, Klebefolien, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,67016*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 24 Rollen (ab € 7,19459* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 215,09016*
€ 255,95729
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 214,73016*
€ 255,52889
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 201,12*
€ 239,3328
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 200,52*
€ 238,6188
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 172,67016*
€ 205,47749
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,48*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,94*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,68*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,69*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,43*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.