Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 grün L.100m B.500mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353248
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-51
EAN/GTIN:
     4013142313514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
100 m
Farbe:
grün
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband grün, abdeckband, kip abdeckband, Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 35,66*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 36,89*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 37,06*
Lager 1690
15
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 40,68*
5 Tage
21
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 40,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 244,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,22*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,45008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,42*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,97*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,19*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,45*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.