Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexico-Z-Super Gr. 7, 5-Fi.handschuh Ziegennappaleder, m. Stulpe,CE KAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7396004037
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403800-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Mexico-Z-Super Schweißerschutzhandschuh

Der Mexico-Z-Super ist ein Montage- oder Schweißerhandschuh mit einem guten Tragekomfort und guten Griffeigenschaften. Er zeichnet sich durch sein sehr gutes Tastgefühl und dem guten Wärmeverhalten aus. Der Mexico-Z-lang besteht aus einem atmungsaktiven Z
Weitere Informationen:
Material:
Top-Ziegennappaleder
Länge:
350 mm
Farbe:
Grau/Gelb
Größe:
7
Variante:
Stulpe, Kevlar Garn
Norm:
EN 388, 2 1 2 1
Norm II:
EN 407, 4 1 2 2 4 x
Norm III:
EN 12477
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 6,96*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 7,49*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,22*
€ 9,30*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,76*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.