Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Superflex rot Gr. 7 Polyesterfeinstrick, Latex beschichtet EN388 2131X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393006907
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610R-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Superflex

Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Material: Polyesterfeinstrick in Stretchausführung für optimale Passform, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerautem Latex beschichtet. Hoher Tragekomfort. Sehr gute Standzeiten. Ergonomische Passform. Keine scheuernden Nähte. Sehr hohe Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester-Feinstrick, Latexbeschichtet
Farbe:
Rot
Hinweis:
Schutzklasse Kat II
Größe:
7
Norm:
EN 388, 2 1 3 1 X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,01*
€ 1,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 11,25*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 12,07*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 19,71*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,51431*
€ 23,06431*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,613* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 197,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.