Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Superflex blau Gr. 9 Polyesterfeinstrick, Latex beschichtet EN388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393006809
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610B-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Superflex

Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Material: Polyesterfeinstrick in Stretchausführung für optimale Passform, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit schrumpfgerautem Latex beschichtet. Hoher Tragekomfort. Sehr gute Standzeiten. Ergonomische Passform. Keine scheuernden Nähte. Sehr hohe Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester-Feinstrick, Latexbeschichtet
Farbe:
Blau
Hinweis:
Schutzklasse Kat II
Größe:
9
Norm:
EN 388, 2 1 3 1 X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 7,45*
€ 11,33*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,15*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 20,07*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 16,53431*
€ 23,21431*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,613* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 200,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.