Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubiflex S NB27S Handschuh Gr. 10 grün, NBR-Spezial, Länge 27cm EN 388 2121X,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351010310
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9893730
EAN/GTIN:
     4048612011980
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Rubiflex S NB27S Handschuh

NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock- Trägermaterial. Gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung. Gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel. Gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial. Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl. Ergonomische Passform. Hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll- Interlock- Trägermaterial. Hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Länge:
ca. 27 cm
Farbe:
Grün
Größe:
10
Norm:
EN 388, 2 1 2 1 X
Norm II:
EN ISO 374-1:2016/Typ A, JKNOPT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Rubiflex, Rubiflex S NB27S Handschuh Gr. 10 grün NBR-Spezial Länge 27cm EN 388 2121X., NB27S
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,52*
9 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 11,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 11,42*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,48*
€ 11,95*
Lager 8685
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 13,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 819,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.