Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9893730 Schutzhandschuhe rubiflex S NB27S 89646 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 9893730 Schutzhandschuhe rubiflex S NB27S 89646 Größe 10
Uvex 9893730 Schutzhandschuhe rubiflex S NB27S 89646 Größe 10
Uvex 9893730 Schutzhandschuhe rubiflex S NB27S 89646 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1955-2001860022
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     89646_10
EAN/GTIN:
     4048612011980
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Für diesen Chemikalienschutzhandschuh wird ein stärkeres Baumwoll-Interlock-Futter verwendet. Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (u. a. Temperatur) gefragt ist.

Eigenschaften: ergonomische Passform, sehr hohe Flexibilität, sehr gute mechanische Eigenschaften, gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Artikel-Bez.: rubiflex S NB27S
Größen: 8, 9, 10, 11
EN: 374, 388 (2 1 2 1)
Länge: 27 cm
Stärke: 0,50 mm
Ausführung: Stulpe, verstärkt, vollbeschichtet
Futter: Baumwoll-Interlock
Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk)
Farbe: grün
Beständigkeit: Sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
kleinste VE: 80 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
89646_10
Werksnummer:
9893730
Profil:
80 Paar im Umkarton
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,104000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
10
Material:
Nitril
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,52*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 11,15*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 11,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,48*
€ 11,95*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.