Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulm-Super Gr. 8 Schutzhandschuh Schweinsnarbenleder, gefüttert CE EN 420, EN 388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000219
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     205200-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Ulm-Super Schutzhandschuh

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. Material: Top-Schweinsnarbenleder, gefüttert, schadstoffgeprüft. Canvas-Stulpe, Fingerbeweglichkeit: LS4, Wasserdampfdurchlässigkeit: 12,5mg/cm² h, pH-hautneutral.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gefüttert, Canvas-Stulpe
Material:
Schweinsnarbenleder
Farbe:
Natur/Blau
Größe:
8
Norm:
EN 388:2003, 3 2 1 2
Norm II:
EN 420
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Ulm-Super, Ulm-Super Gr. 8 Schutzhandschuh Schweinsnarbenleder gefüttert CE EN 420 EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,65004*
€ 46,30008*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 48,03*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 37,12709*
€ 49,35713*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,30008*
€ 55,0971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,3275* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 480,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,68*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.